※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
(6.3SQ) ネプロス・マイナスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10984547
品番
NBT2M-06
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
先端形状
-
質量(g)
20
寸法L(mm)
47.5
寸法D(Φmm)
12
寸法l(mm)
26
アズワン品番
65-2058-71