nepros
ネプロス・スライドヘッドハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.3
9.5
寸法L(mm)
200
120
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10984951
品番
NBHM3
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
200
トラスコ品番
807-0379
質量(g)
115
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
9
寸法D(Φmm)
13