曜日別特売
NBD12 ネプロス・ドライバ型ハンドル nepros 10984994

NBD12 ネプロス・ドライバ型ハンドル nepros 10984994
NBD12 ネプロス・ドライバ型ハンドル nepros 10984994

ネプロス・ドライバ型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)178
内容量1個注文コード10984994品番NBD12
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
差込角(mm)6.3寸法L(mm)178トラスコ品番807-0841質量(g)105寸法S(mm)8寸法D(Φmm)32寸法l(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする