曜日別特売
NB3-12JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-12JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985466
NB3-12JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985466

(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)(六角)12
内容量1個注文コード10985466品番NB3-12JU
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm)9.5寸法S(mm)(六角)12質量(g)50寸法L(mm)38.5寸法H(mm)7.5寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする