曜日別特売
NB3-14JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-14JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985484
NB3-14JU (9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット nepros 10985484

(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)(六角)14
内容量1個注文コード10985484品番NB3-14JU
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
差込角(mm)9.5寸法S(mm)(六角)14質量(g)55寸法L(mm)39.5寸法H(mm)8.5寸法D1(mm)18.4寸法D2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする