※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
ネプロス・ストレートショートめがねレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法S1×S2(mm)
13×15
7×8
8×10
10×12
11×13
12×14
13×15
14×17
寸法L(mm)
155
95
105
125
135
145
155
165
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986534
品番
NM1S-1315
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
13×15
寸法L(mm)
155
質量(g)
70
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
22.5
寸法W(mm)
13
寸法T1(mm)
7.5
寸法T2(mm)
8.5