曜日別特売
NM11L-1417 ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros 10986787

NM11L-1417 ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros 10986787
NM11L-1417 ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ nepros 10986787

ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)14×17
寸法L(mm)367
内容量1本注文コード10986787品番NM11L-1417
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状ストレート寸法S1×S2(mm)14×17寸法L(mm)367トラスコ品番807-0469質量(g)200寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)23.2寸法W(mm)15.5寸法T1(mm)11.5寸法T2(mm)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする