NMH2-1012 ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros 10986841

NMH2-1012 ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros 10986841
NMH2-1012 ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros 10986841

ネプロス・ハーフムーンレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)10×12
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード10986841品番NMH2-1012
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ハーフムーン寸法S1×S2(mm)10×12寸法L(mm)150質量(g)70寸法D1(mm)15.5寸法D2(mm)18寸法T1(mm)6寸法T2(mm)7寸法R1(mm)35寸法R2(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986866
2021-11-22
用途: 輸入車のマフラー取り外し
清水自動車自動車・二輪車・自転車関連業

この形でないと作業できない部分があり取り急ぎ購入しました。
いつも利用させてもらっていますが発送も早く助かります。

対象商品 : 10986866
2014-05-09
用途: ヨットの電動ウインチ取付け

このカーブとスパナの薄さ!スゴイ使えます!これが無ければ取付け出来なかった。手の入らない狭い場所のパイプの接合部なんかにも威力を発揮しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする