曜日別特売
NMS2-27 コンビネーションレンチ nepros 10987261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-27 コンビネーションレンチ nepros 10987261
NMS2-27 コンビネーションレンチ nepros 10987261

コンビネーションレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)27
27
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
32
二面幅(mm)27
27
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
32
寸法L(mm)373
373
95
95.5
110
125
135
150
160
170
180
190
200
215
225
240
255
269
288
303
310
335
413
432.5
内容量1本注文コード10987261品番NMS2-27
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法S(mm)27二面幅(mm)27寸法L(mm)373トラスコ品番807-0514質量(g)536寸法D1(mm)56寸法D2(mm)39寸法T1(mm)11寸法T2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10987094
2022-05-16
用途: オートバイのメンテナンス作業に使用
製造業

neprosブランドでメッキの仕上がりがきれい、使い勝手も問題なく精度もすばらしい。

対象商品 : 10987085
2014-03-21
用途: バイクメンテ

スナップオンは錆びるのでネプロスにしました。とても使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10987234
2016-04-29
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スナップオンやマックツールのコンビネーションのスパナが厚過ぎて入らないので、薄いネプロスを急遽購入。
スナップオンやマックと違い面接触ではないのが残念。
ボディにMIRRORと刻印があるが、25年ほど前にプアマンズスナップオンと酷評され失敗したKTCミラーツールシリーズを思い起こさせるのがまた残念。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする