曜日別特売
NMS2-5/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMS2-5/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987322
NMS2-5/16 ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros 10987322

ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)5/16(7.94)
寸法L(mm)125
二面幅(inch)5/16
内容量1本注文コード10987322品番NMS2-5/16
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。

寸法S(mm)5/16(7.94)寸法L(mm)125二面幅(inch)5/16質量(g)30寸法D1(mm)17寸法D2(mm)12寸法T1(mm)4寸法T2(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする