nepros
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
軸長(mm)
100
75
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987794
品番
ND3P-2
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0416
質量(g)
160
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
228
寸法d(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり