nepros
ネプロス・木柄スタッビドライバ(クロス・マイナス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
No.2
No.2
6.3×1mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10987846
品番
ND3PS-2
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
28
材質(グリップ)
木製
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
81
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
36
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし