C5-390.00-50 070 DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ サンドビック 10998136

C5-390.00-50 070 DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ サンドビック 10998136
C5-390.00-50 070 DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ サンドビック 10998136

DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
テーパー
ISO50
注文コード
10998136
品番
C5-390.00-50 070
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
テーパー
ISO50
カップリングサイズ
C5
寸法D5t(mm)
50
寸法l1(mm)
70
質量(kg)
3.1
クーラント
センタースルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする