サンドビック
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法l3(mm)
24
寸法dmt(mm)
12
注文コード
11014954
品番
MB-E12-24-07R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l3・寸法dmt・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
572-0061
適合チップ
7
勝手
勝手なし
締付トルク(N・m)
1.4
寸法l1(mm)
92
寸法l3(mm)
24
ゲージチップ
MB-07..
シャンクタイプ(°)
円筒シャンク
バイト種類
超硬(油穴つき)
寸法b21(mm)
7.4
寸法dmt(mm)
12