サンドビック
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法l3(mm)
45
寸法dmt(mm)
12
注文コード
11015015
品番
MB-E12-45-09R
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l3・寸法dmt・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
572-0079
適合チップ
9
勝手
勝手なし
締付トルク(N・m)
1.4
寸法l1(mm)
110
寸法l3(mm)
45
ゲージチップ
MB-09..
シャンクタイプ(°)
円筒シャンク
バイト種類
超硬(油穴つき)
寸法b21(mm)
9.5
寸法dmt(mm)
12