曜日別特売
N123H2-0396-RO S05F CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 11015995

N123H2-0396-RO S05F CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 11015995
N123H2-0396-RO S05F CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック 11015995

CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質S05F
コーナーR(mm)1.98
内容量1箱(10個)注文コード11015995品番N123H2-0396-RO S05F
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途仕上げ材質S05F被削材S勝手なし切削幅(mm)3.96コーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.35コーナーR(mm)1.98刃幅公差(mm)-0.02~0.02寸法rε(mm)1.98寸法ar(mm)23.3寸法la(mm)3.96コーナー数2チップシートサイズHチップブレーカー倣い加工/専用用途切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする