サンドビック
CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
1125
1005
2135
H13A
1105
1125
S05F
コーナーR(mm)
1.5875
1
1.195
1.5
1.5875
3.57
1.98
3
4
2
3.175
2.25
2.375
2.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11016765
品番
N123F2-0318-RO 1125
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
材質
1125
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
3.175
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.5875
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
寸法rε(mm)
1.59
寸法ar(mm)
18.6
寸法la(mm)
3.18
コーナー数
2
チップシートサイズ
F
チップブレーカー
倣い加工/専用用途
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。