サンドビック
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃数
6
注文コード
11018874
品番
R215.36-08050-AC19L 1620
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1620
刃数
6
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
寸法l2(mm)
63
寸法dmm(mm)
8
最大切込みap(mm)
19.0
寸法Dc(mm)
8
ねじれ(mm)
22.40
寸法bn(mm)
0.25
寸法ch1(mm)
0.12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。