曜日別特売
R215.H4-04050BAC01H CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11019023

R215.H4-04050BAC01H CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11019023
R215.H4-04050BAC01H CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11019023

CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナーR(mm)0.62刃長(mm)11注文コード11019023品番R215.H4-04050BAC01H
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)57刃数4刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6刃長(mm)11材質1610コーナーR(mm)0.62寸法l2(mm)57寸法rε(mm)0.5寸法dmm(mm)6最大切込みap(mm)0.1寸法Dc(mm)4寸法Rbo(mm)4寸法Xbo(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする