サンドビック
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コーナーR(mm)
1.38
刃長(mm)
20
注文コード
11019093
品番
R215.H4-08050CAK02P
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
4
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
1620
コーナーR(mm)
1.38
寸法l2(mm)
120
寸法rε(mm)
1
寸法dmm(mm)
8
最大切込みap(mm)
0.2
寸法Dc(mm)
8
寸法Rbo(mm)
4
寸法Xbo(mm)
1.54