サンドビック
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コーナーR(mm)
2.46
刃長(mm)
36
注文コード
11019154
品番
R215.H4-16050EAC05H
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
92
刃数
4
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
36
材質
1610
コーナーR(mm)
2.46
寸法l2(mm)
92
寸法rε(mm)
2
寸法dmm(mm)
16
最大切込みap(mm)
0.5
寸法Dc(mm)
16
寸法Rbo(mm)
24
寸法Xbo(mm)
1.5