R216.34-16050-BC32P 1640 CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11020125

R216.34-16050-BC32P 1640 CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11020125
R216.34-16050-BC32P 1640 CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル サンドビック 11020125

CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)16刃長(mm)32注文コード11020125品番R216.34-16050-BC32P 1640
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質1640刃数4全長(mm)92刃長(mm)32シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16寸法l1(mm)68寸法l2(mm)92寸法dmm(mm)16最大切込みap(mm)32.0寸法Dc(mm)16ねじれ(mm)45.00寸法bn(mm)0.35寸法ch1(mm)0.12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする