曜日別特売
R216-10A16-050 CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビック 11020606

R216-10A16-050 CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビック 11020606
R216-10A16-050 CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビック 11020606

CoroMill(R) 216 ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)16刃数2注文コード11020606品番R216-10A16-050
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)16刃数2全長(mm)160トラスコ品番606-6241質量(kg)0.3サイズ16最高使用回転数(min-1[r.p.m])15900寸法l3(mm)50寸法D3(mm)5寸法l2(mm)160寸法l4(mm)20寸法dmm(mm)16ゲージチップR216-1002最大切込みap(mm)8.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする