サンドビック
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.9
刃長(mm)
11.5
注文コード
11021604
品番
R217.53-079270AC11N 1630
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
3
全長(mm)
58
刃長(mm)
11.5
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.9
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
58
寸法dmm(mm)
8
最大切込みap(mm)
11.5
寸法Dc(mm)
7.9
クーラント
0
ピッチPth(mm)
27