曜日別特売
R217.73-079270AC11N 1630 CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック 11021647

R217.73-079270AC11N 1630 CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック 11021647
R217.73-079270AC11N 1630 CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック 11021647

CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)7.9刃長(mm)11.5注文コード11021647品番R217.73-079270AC11N 1630
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質1630刃数3全長(mm)58刃長(mm)11.5シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7.9寸法l1(mm)22寸法l2(mm)58寸法dmm(mm)8最大切込みap(mm)11.5寸法Dc(mm)7.9クーラント0ピッチPth(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする