F-40 オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス 11031006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-40 オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス 11031006
F-40 オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス 11031006

オイルトール ベルトタイプオイルスキマー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)40注文コード11031006品番F-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。
オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。
イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。
洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。
RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。

仕様オイル回収量(最大)(L/時間):4寸法(mm)190(ドレン出口部を含む)×85×148全長(mm)ベルト:800質量(kg)1.8ベルト幅(mm)40電圧(V)100消費電力(W)5ベルト長さ(mm)注文長さ:200最高温度(℃)使用(pH5-7):45駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルトの注文長 L(mm)はユニット本体ボックス下面よりウエイトローラーの回転中心までの寸法です。
※AC100V AC200V/24Vのアダプターはオプションです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする