曜日別特売
PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365

PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365
PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365
PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365
PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365
PM1039-22 防爆片口スパナ PROMOTE(プロモート) 11031365

防爆片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)22
内容量1個注文コード11031365品番PM1039-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。厚さ(mm)スパナ部:11全長(mm)195質量(g)210外径(Φmm)スパナ部:48二面幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする