材質アルミ合金+プラスチック質量(kg)2.3外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8消費電力(W)最大:17電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件: -30℃~+65℃保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵速度(最大検出)80km/h動作環境-40℃~+70℃視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/25秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB