曜日別特売
PP344 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 11032090

PP344 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 11032090
PP344 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 11032090
PP344 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 11032090

PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ブラック
サイズ3L
内容量1個注文コード11032090品番PP344
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。
そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。
しゃがんでもウエストがずれにくい深めの股上や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。
楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。

ブラックサイズ3L股下(cm)81ウエスト(cm)83~93機能工業洗濯、吸汗、速乾、腰ひもヒップ(cm)93~103素材ポリエステル100%(ソフトピケ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする