曜日別特売
PJ344 PROFeelingインドアジャケット/男女兼用PJ344 PROFeeling 11032275

PJ344 PROFeelingインドアジャケット/男女兼用PJ344 PROFeeling 11032275
PJ344 PROFeelingインドアジャケット/男女兼用PJ344 PROFeeling 11032275

PROFeelingインドアジャケット/男女兼用PJ344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
着丈(cm)71
内容量1個注文コード11032275品番PJ344
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。
そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。
腕を上げ下ろししやすいアクティブアーム設計や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。
楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。

チャコールサイズM着丈(cm)71機能工業洗濯、吸汗、速乾バスト(cm)107裄丈(cm)80素材ポリエステル100%(ソフトピケ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする