曜日別特売
PP361 PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 PROFeeling 11032851

PP361 PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 PROFeeling 11032851
PP361 PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361 PROFeeling 11032851

PROFeelingワンタックパンツ/男女兼用PP361

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
アイボリー
ウエスト(cm)89~96
股下(cm)77
内容量1個注文コード11032851品番PP361
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)
ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。
トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。
トップスに合わせやすいベーシックな4色
働きやすさを支える嬉しい設計
右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き
脇ゴム仕様でラクなはき心地
ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き
かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上
ファスナー開きできちんとした印象に
みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット
低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。
男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。

アイボリーサイズ3L股下(cm)77ウエスト(cm)89~96機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムありヒップ(cm)119素材ソロナ(R)ムーブオックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする