曜日別特売
PK347 PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 PROFeeling 11033955

PK347 PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 PROFeeling 11033955
PK347 PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347 PROFeeling 11033955

PROFeeling長袖ポロシャツ/男女兼用PK347

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ラベンダー
内容量1個注文コード11033955品番PK347
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

介護スタッフに必須の機能が満載!こだわりのベーシックウェア
「クールヴュウ(R)」は、遮熱性の高い特殊な糸と、吸湿・放湿性に優れた繊維「ベンベルグ」によって、衣服内の温度の上昇を抑制し、快適な着心地をキープする清涼素材です。
工業洗濯にも対応した耐久性の高い素材で、繰り返しの洗濯も安心
着脱しやすい前立の長さに設定しているので、着替えがスムーズ
両サイドの裾にスリットを入れ、ツッパリ感を軽減して動きやすく
脇ポケットの底はステッチで補強し、破れにくくなっています

ラベンダーサイズ4L肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)79機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、吸放湿バスト(cm)123素材ポリエステル90%、キュプラ10%(クールヴュウ(R) 鹿の子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする