曜日別特売
PK397 PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 PROFeeling 11035450

PK397 PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 PROFeeling 11035450
PK397 PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 PROFeeling 11035450
PK397 PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397 PROFeeling 11035450

PROFeeling半袖ポロシャツ/男女兼用PK397

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ラベンダー
サイズLL
内容量1個注文コード11035450品番PK397
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

介護スタッフに必須の機能が満載!こだわりのベーシックウェア
「クールヴュウ(R)」は、遮熱性の高い特殊な糸と、吸湿・放湿性に優れた繊維「ベンベルグ」によって、衣服内の温度の上昇を抑制し、快適な着心地をキープする清涼素材です。
工業洗濯にも対応した耐久性の高い素材で、繰り返しの洗濯も安心
着脱しやすい前立の長さに設定しているので、着替えがスムーズ
両サイドの裾にスリットを入れ、ツッパリ感を軽減して動きやすく
脇ポケットの底はステッチで補強し、破れにくくなっています

色
ラベンダー
サイズ
LL
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
機能
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、吸放湿
バスト(cm)
113
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(クールヴュウ(R) 鹿の子)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする