PT332 PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling 11036308

PT332 PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling 11036308
PT332 PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling 11036308
PT332 PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332 PROFeeling 11036308

PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フレッシュブルー
サイズS
着丈(cm)68
内容量1個注文コード11036308品番PT332
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

介護スタッフのためのケアスクラブ
快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。
介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。
高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。
吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。

フレッシュブルーサイズS着丈(cm)68機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気バスト(cm)98裄丈(cm)41素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする