HAPPYWIND
HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
6L
6L
7L
8L
3L
L
LL
M
S
SS
4L
5L
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
ベージュ
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
100~116
100~116
107~123
114~130
83~90
73~80
78~85
68~75
63~70
58~65
88~100
93~105
股下(cm)
72
72
73
74
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11037035
品番
HAP205
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
優れたコストパフォーマンス
豊富なサイズ展開
キレイなシルエット
テーパードシルエットで脚をキレイに見せつつラクにはける「ハクラックス」。
コスパのよさが魅力です。
色
アイボリー
サイズ
6L
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
100~116
機能
制電、ストレッチ、ウエストゴムあり
ヒップ(cm)
127
素材
ポリエステル100%(ストレッチサージ)