HAPPYWIND
HAPPYWINDメンズノータックパンツ/脇ゴムHAP105
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
6L
7L
8L
3L
L
LL
M
S
SS
4L
5L
色
チャコール
アイボリー
ブラック
ベージュ
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
72~79
109~126
116~133
123~140
92~99
82~89
87~94
77~84
72~79
67~74
97~110
102~115
股下(cm)
77
77
75
79
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11037410
品番
HAP105
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
優れたコストパフォーマンス
豊富なサイズ展開
キレイなシルエット
テーパードシルエットで脚をキレイに見せつつラクにはける「ハクラックス」。
コスパのよさが魅力です。
色
チャコール
サイズ
S
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
72~79
機能
制電、ストレッチ、ウエストゴムあり
ヒップ(cm)
96
素材
ポリエステル100%(ストレッチサージ)