曜日別特売
HAP205 HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205 HAPPYWIND 11037550

HAP205 HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205 HAPPYWIND 11037550
HAP205 HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205 HAPPYWIND 11037550
HAP205 HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205 HAPPYWIND 11037550

HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
ウエスト(cm)83~90
股下(cm)73
内容量1個注文コード11037550品番HAP205
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

優れたコストパフォーマンス
豊富なサイズ展開
キレイなシルエット
テーパードシルエットで脚をキレイに見せつつラクにはける「ハクラックス」。
コスパのよさが魅力です。

ブラックサイズ3L股下(cm)73ウエスト(cm)83~90機能制電、ストレッチ、ウエストゴムありヒップ(cm)110素材ポリエステル100%(ストレッチサージ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする