曜日別特売
NTC-1000 タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリング 11038137

タッピング・コンパウンド塩素フリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード11038137品番NTC-1000
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

塩素フリータイプの高性能切削油剤です。
工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。

用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などにタイプ非塩素系比重0.89危険等級動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL色相茶褐色透明RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
関連資料:(2.88MB)
注意
※銅系などは変色の可能性があります。事前に試してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする