DNJVSAC39 縦型サイレントエアコンプレッサー39L DEEN.J 11038810

縦型サイレントエアコンプレッサー39L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11038810品番DNJVSAC39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,868
販売価格(税別)
49,880

縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。
オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。
ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。

消費電力(W)
50Hz: 850
60Hz: 900
消費電流(A)
50Hz: 8.5
60Hz: 9
回転数
50Hz: 1450min-1
60Hz: 1750min-1
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hzケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
注意
※画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする