パール金属
華やか お料理カップ14枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
丸
丸
角
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(14枚)
注文コード
11040971
品番
D-6596
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
普段使いできる重箱にぴったりなお料理カップ。
材質
PETフィルム/アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
30
質量(g)
7
タイプ
丸
外径×高さH(Φmm×mm)
75×30