パール金属
華やか お料理カップ(小判)7枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(7枚)
注文コード
11040989
品番
D-6598
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
普段使いできる重箱にぴったりなお料理カップ。
材質
PETフィルム/アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
35
質量(g)
8
タイプ
小判
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×85×35