曜日別特売

AD402-A Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし注文コード11041856品番AD402T-03C-6-A
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし配管方向横配管準標準ケース:ナイロンケース、流れ方向:INポート左側、バルブ:なし、圧力単位:製品銘板、ケースの注意表示の単位表記: Mpa
関連資料:カタログ(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする