曜日別特売
S-23KS スコッチブライト抗菌ウレタンスポンジ 3M(スリーエム) 11041896

スコッチブライト抗菌ウレタンスポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11041896品番S-23KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングしたナイロン不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落せます。

イエロー/グリーン質量(g)14寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×90×31使用場所キッチントラスコ品番470-8385材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 食器洗い
農・林・水産業

やっぱり3Mです。汚れが良く落ち、耐久性もあるのでコスパも十分です。

対象商品 : 16418903
2016-06-14
用途: 洗浄時

コスト的にも問題なく満足です。コストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする