曜日別特売
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416

PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416
PM1014-24 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート) 11042416

防爆スパイキメガネ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1個注文コード11042416品番PM1014-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ボルトやナットの脱着に使用するレンチです。シノ付で45度オフセットです。厚さ(mm)【レンチ】15全長(mm)382質量(g)620対辺寸法(mm)24外径(Φmm)レンチ部:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする