PROMOTE(プロモート)
防爆スパイキメガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
36
24
27
30
32
36
41
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042459
品番
PM1014-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの脱着に使用するレンチです。シノ付で45度オフセットです。
厚さ(mm)
【レンチ】20
全長(mm)
476
質量(kg)
1.4
対辺寸法(mm)
36
外径(Φmm)
レンチ部:55