PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626

PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626
PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626
PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626
PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626
PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626
PM1161-10 防爆ウォーターポンププライヤー PROMOTE(プロモート) 11042626

防爆ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11042626品番PM1161-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途パイプをがっちりつかみます。全長(mm)256質量(g)500開き幅(mm)70口開き(mm)深さ31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする