曜日別特売
PCAR-40D 高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 11042912

高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード11042912品番PCAR-40D
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです
埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。
残量が一目で確認できる窓が付いています。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3グレー長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイププラダンボックス入り繰り返し・詰め替え対応
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする