DAYTONA(デイトナ)
DJ005ソフトシェルジャケット ブラウン/M 39638
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11043195
品番
39638
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:39638
販売備考:旧品番 24406 (キャンセル不可商品です)
種別
ジャケット
色
ブラウン
サイズ
M
機能
防風、ストレッチ