DAYTONA(デイトナ)
DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11043466
品番
24528
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
メーカー名:デイトナ
メーカー品番:24528
販売備考:キャンセル不可商品です。
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100
機能
撥水