曜日別特売
COA-1TP-65 床上掃除口 中部コーポレーション 11047733

床上掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード11047733品番COA-1TP-65
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径65仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮寸法H(mm)28.0寸法A(mm)102寸法t(mm)2.5寸法D(mm)71寸法B(mm)63寸法h(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする